ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護その他関連用品
シロキサンフリーレリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11530560
品番
KH100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリブタジエン
時間
【ゲル化】約60分
可使時間(分)
約40(23)
混合比
100:100
商品説明動画
参考になった