BS・CSアンテナベランダ取付金具 小型軽量設計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11530621 品番MHV-121【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100〜200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合(アンテナ径)45形、50形 材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 取付幅(mm)100〜200 マスト径(Φmm)42.7
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855354
2021-07-10
用途:
アマチュア無線のアンテナ

ベランダが厚み18pのコンクリート製なので、問題なく
取り付けることができました。
取り付けて支柱までの距離も長く、ベランダから距離が
稼げるのでアンテナ本体を建物から離すことができます。
他社製品より安く気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする