六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ねじの呼びM20 注文コード11530630 品番M20×160【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5984,798
この商品はねじの呼び・内容量など401種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途あらゆる締結に使用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)160 ねじピッチ(mm)2.5 ねじの呼びM20 六角軸二面幅(mm)30
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
コスパに優れる
その他業種

品質が維持されつつ安価に購入できる。数量が多めだがストックとして保管

対象商品:
28758040
2026-03-31
用途:
機械のメンテナンス
製造業

注文した翌日に届いたので、スムーズに機械に取付られてロス無く稼働できました。迅速な発送に満足してます。

2025-10-09
用途:
取付作業
製造業

長いボルトが欲しくて購入しました。20本セットでちょうど良かったです。

対象商品:
28757480
2025-10-10
用途:
L型ステーにエアコン配管パイプの化粧カバーの取り付け固定。
サービス業

ネジ山もしっかりした精度でスムーズにナットで締め付けができました。

2025-05-30
用途:
機械の修理
農・林・水産業

さびないので、肥料散布機の修理に使える。太さの割には安い。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
仕事用
株式会社田島製作所 様

金属を止める為のボルトとして使用しています。大阪魂ブランドですが他社と変わりなく使用できていて満足しています。

対象商品:
28758024
2024-08-31
用途:
自動車メンテナンス
有限会社魚利 様

ホームセンターでも買えますが近年価格が高騰しています
サイズも豊富で大変便利です

対象商品:
28758399
2024-08-21
用途:
木工組立式什器の部品として使用

コスト&クオリティが優れていると感じる大阪魂ブランドを毎回選んでいます。今のところ裏切られたことはないので、安心感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする