エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
100x17mm シーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11530700
品番
EA987HP-2【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,498
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用ロープ径(mm)
〜12
車輪径(Φmm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA987HP-2
材質
鉄
穴径(Φmm)
17
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
14