TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 染色バット
染色バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
0814-14-37-01
注文コード
11530761
品番
4200003【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,590
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
0814-14-37-01
種別
丸型・スライド数5枚用
材質
並質ガラス(ソーダライムガラス)
長さ(mm)
65
寸法(mm)
底径75Φ×115H
上部内径(mm)
44
外径(上部/下部)(Φmm)
60×72
満水容量(mL)
(口上端まで)約80