※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B7518K4 ジグザグカラー D75XHD35
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11530937
品番
24912800【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
805-1499
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
26.5
穴径(Φmm)
35
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
75