※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カールコード(白)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)2 導体断面積(mm2)2 全長(m)3 注文コード11531007 品番EC-VCTF-2.0x2【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98012,980
この商品は芯数・導体断面積・全長など29種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。

用途
電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)3 カール外径(Φmm)約25 リード線(m)両端0.15ずつ 許容電流(A)17 仕上外径(Φmm)8.4 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E 導体構成(本/mm)79/0.18 導体断面積(mm2)2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34691465
2020-05-01
用途:
電動のこぎり盤の電源ケーブル用
前田コンサルタント事務所 様

満足しています。
2mの予定が半分の1mで済みました。切断して使っています。

対象商品:
34691483
2019-01-05
用途:
機器の接続

商品はとても良いです。値段がもう少し安ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34691465
2017-12-21
用途:
布裁断機用
ソノダ企画 様

縫製の布裁断機用に購入しました
2m長すぎ、1m短すぎ  1.5mあればいいのに
表示が通常時,伸長時の表示があれば、いいのに

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする