※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BRS【ワケあり】 ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 11531111 ZD-BRS【ワケあり】 ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 11531111

ZD 白 異径ソケット (バンド付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 注文コード11531111 品番ZD-BRS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,660 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) アウトレット
¥7,3985,898
この商品は呼び径など42種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)100×80 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)85 呼び径(B)4×3 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57469668
2021-10-24
用途:
灌水用に50mmのポンプにホースをつなぐため
農・林・水産業

50×20の異径ソケットがあることを今まで知らなくて2段で20mmまで落としていました。
これを見つけてから 配管がすっきりしたし、何より安く作ることができました。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする