商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●商品詳細:全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:8GB●規格:DDR4-2666/PC4-2666V-E 2880-pin 1Ranks●タイプ:Unbuffered ECC●動作電圧:1.2V●コード番号:D2L00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7515-19