戸当りクッションテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)5.5 注文コード11531296 品番KP5-50W【ワケあり】
在庫数量:残り37点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9982,798
この商品はテープ厚さ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます

商品状態※理由あり(未使用・未開封) テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50(巻) テープ厚さ(mm)5.5 基材EPDM(粘着付) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性 断面タイプP型
注意
※サイズに若干の差異が生じる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする