商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)47
タイプ偏心型(調整範囲±0.5)
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル