SCA2-Q2-FA-40B-50-H-T2H-D【ワケあり】 SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q〜) CKD 11531470

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)40 注文コード11531470 品番SCA2-Q2-FA-40B-50-H-T2H-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,570 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥31,9509,998
この商品はストローク・チューブ内径など818種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)50 作動方式複動形・落下防止形 チューブ内径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする