カーボーイ
カーボーイの その他防災用品
飛沫防止アクリルパーティション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11531795
品番
FM-44【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
工具不要で、組み立て設置が簡単です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
受付窓口・会議・打ち合わせ・食事の際の飛沫感染防止に、卓上パーテーションとして
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
217-9428
材質
アクリル
厚さ(mm)
4
色
クリア
高さ(mm)
600
質量(g)
1680
奥行(mm)
100
間口(mm)
600