サングラス サイトギアFCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11531926 品番RSG-FC66SM
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

レンズ面が大きく快適な視界を確保、セミハードケース&レンズクロス付き

用途ウォーターシーンもお洒落でありたい、個性的なデザインのラインナップ フレームマットブラックxブラックラバー レンズスモーク 可視光線透過率(%)15 紫外線透過率(%)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする