ラパラ・ジャパン
ラパラ・ジャパンの 釣具
ラパラ・ジャパンの ギア
サングラス サイトギアSCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11532127
品番
RSG-SC84SS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
セミハードケース&レンズクロス付き
用途
デザイン豊富なスタンダードスタイル。ウォーターシーンでもタウンユースでも使えるオールマイティーモデル
フレーム
シャイニーブラック
レンズ
濃スモーク
可視光線透過率(%)
10
紫外線透過率(%)
1