カウントダウンディーパー ムラタカラー BFMU25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 NSRP シルバーレッドピンク 注文コード11532371 品番NSRP シルバーレッドピンク
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

村田基プロデュース「肉厚かっ飛びスプーン」 村田基氏プロデュースのエリアトラウトスプーン。シングルバーブレスフック標準装備。肉厚ながらスローリトリーブでもしっかりアクションでき、強風下でもピンスポットへキャストしやすい。着水後、スピーディーなカウントダウンで狙いのタナを直撃。浮き上がりを抑えたデザインで、攻めあぐねてきたディープゾーンも楽々攻略可能です。ローリングを主体としたナチュラルアクションがプレッシャーを与えることなくスレ鱒を誘い続けられます。業界初、コンパクトサイズの4gモデルは大物攻略に欠かせません。2.5gモデルは数釣りに効果的です!

NSRP シルバーレッドピンク サイズ(mm)26 ウエイト2.5(g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする