オリジナルフローター F3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GFR ゴールドフルーレセントレッド 注文コード11532861 品番GFR ゴールドフルーレセントレッド
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「ラパラの歴史はここから始まった」 オリジナルフローティングは1936年、ラウリ・ラパラによって最初に作られたモデルです。天然素材バルサの柔らかな着水音は魚たちに警戒心を忘れさせます。世界最高峰と言われる鋭い立ち上がりのキビキビとしたアクションは、弱った小魚の動きを巧みに演出してフィッシュイーターを魅了します。世界のベストセラー、オリジナルフローティングは、ラパラの歴史と共に今も世界中を泳ぎ続けています。

その他【ランニングデプス】0.6-1.2m GFR ゴールドフルーレセントレッド 質量(g)2 タイプフローティング サイズ(cm)3 フックダブルフックNo.12 対象バス、トラウト、メバルなどライトゲーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする