カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CHY チャートリュースヤマメ 注文コード11533299 品番CHY チャートリュースヤマメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。

その他【ランニングデプス】0.6-0.9m CHY チャートリュースヤマメ タイプシンキング サイズ(cm)3 フックTwo No.12 ウエイト4(g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする