ラパラ・ジャパン
ラパラ・ジャパンの 釣具
ラパラ・ジャパンの ギア
SUFIX 832 ADVANCED SUPER LINE For SaltWaterGame
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11534297
品番
S8GL150M10NL
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界初!ゴアファイバーコンポジット、8本編みシンキングPEライン。ソルトウォーターゲーム全般、勿論エギングにもオススメです!ゴアを採用した8本編み!
用途
アングラーの絶大な支持、大好評の832ソルトジャパンモデル
強度
19.4(lb)
ライン色
ネオンライムグリーン
号数
1
巻数(m)
150
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。