用途「ビギナーからコアアングラーまで、全ての釣り人に送る夢の高性能ボビン巻きナイロンライン」 パッケージ品と遜色ない高性能。リーズナブルな300m平行巻きバルクライン。あらゆるルアーゲームに対応した高性能ナイロンライン。お買い得なバルクラインでありながら同強度でワンランク細い線径を実現。しなやかで扱いやすく、小さなアタリも逃さない高感度性能。独自の「J7 Micro Resin」加工により高い耐摩耗性と耐久性を誇ります。ライン滑りがスムーズで高いキャスティング性能を発揮します。
強度10(lb)
太さ(mm)0.235
ライン色クリア
号数2
巻数(m)300