ラップライン プレミアムショックリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 巻数(m)25 注文コード11534385 品番RAP25FC10
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は巻数など15種類から選べます 他の種類を見る

*納得のクオリティと抜群のコストパフォーマンス *水馴染みがよくターゲットに気付かれにくい *ガイド抜けがよく、しなやかで扱いやすい *最適な表面加工で結びやすく、締め込み時の老化も抑制 *RAP LINEとの相性抜群

用途「マルチに対応するフロロリーダー」 ジグ単・ショアジグ・エギングやワインド近海のオフショアまで対応するマルチショックリーダー 管用にやさしいリサイクルパッケージ&スプール採用!! 強度10(lb) ライン色クリア 号数2.5 巻数(m)25
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする