ラップライン PE 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【kg(Avg)】1.8 注文コード11534620 品番RAP150PE02NB 0.2号/ネオンブルー
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

<最新コーティング製法>適度なハリとコシでガイド絡みを回避 <超高感度設計>着底や当たりを素早く察知しチャンスを逃さない <高い耐摩耗性、耐衝撃性能>高強力ポリエチレン繊維IZANASを使用したタフな4本編み <環境問題を考慮したパッケージ>リサイクルパッケージ&スプール <マルチな釣りに対応>多彩なカラーラインナップとサイズで用途別の使い分けが可能

用途操作性抜群!マルチな釣りに対応できるタフネスPE 引き継いだのは「実用性!」 抜群の使い勝手の良さを低価格で実現。リサイクルパッケージ&再生スプールで地球環境を考慮したPEライン。 仕様【kg(Avg)】1.8 強度4(lb) ライン色ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー 号数0.2 巻数(m)150
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする