ラピノヴァX マルチカラー150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【kg(Avg)】9.4 注文コード11535119 品番RXC150M10MC 1.0号
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

*4本編み高性能PEライン! *特殊コーティング製法でトラブル激減! *視認性が高いラインカラーを使用! *驚きの低価格でコストパフォーマンス! *カラパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位

用途*海上での視認性を追求したマルチカラー、ラピノヴァXの性能をそのままに、ルアーから船釣りまで幅広く対応する、高性能マルチカラーPEライン。 仕様【kg(Avg)】9.4 強度20.8(lb) ライン色マルチカラー(カラーパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位 号数1 巻数(m)150
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする