カウントダウン シングルフック CD1/SH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 CBR カモブラックレッド 注文コード11535426 品番CBR カモブラックレッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。

用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。 その他【ランニングデプス】0.3-0.9m CBR カモブラックレッド タイプシンキング サイズ(cm)2.5 フックシングルバーブレスフック リアフックのみ ウエイト2.7(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11535426
2026-02-24
用途:
管釣り、海や池での小物釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくてもブリブリ泳ぐ姿がかわいい。しかもちゃんと釣れるのでつい買ってしまう。欲しいカラーは品切れでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする