カウントダウン シングルフック CD1/SH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CBRG カモブラウングリーン 注文コード11535435 品番CBRG カモブラウングリーン
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。

用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。 その他【ランニングデプス】0.3-0.9m CBRG カモブラウングリーン タイプシンキング サイズ(cm)2.5 フックシングルバーブレスフック リアフックのみ ウエイト2.7(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする