曜日別特売
HPHC ホログラムピンクヘッドチャート カウントダウン アバチ CDA5 ラパラ・ジャパン 11535661

HPHC ホログラムピンクヘッドチャート カウントダウン アバチ CDA5 ラパラ・ジャパン 11535661
HPHC ホログラムピンクヘッドチャート カウントダウン アバチ CDA5 ラパラ・ジャパン 11535661
HPHC ホログラムピンクヘッドチャート カウントダウン アバチ CDA5 ラパラ・ジャパン 11535661

カウントダウン アバチ CDA5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個HPHC ホログラムピンクヘッドチャート注文コード11535661品番HPHC ホログラムピンクヘッドチャート
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

*素早いレンジサーチで手返しアップ! *世界中で愛され続けるカウントダウンを日本スタイルに特化したチューニングを施した商品です *ボディ素材には、高比重で頑丈なアバシウッド、ウェイトには専用マテリアルを採用 *カウントダウンよりも飛距離20%アップ! *流れの速い場所でも姿勢を崩しにくく、ダウンクロスの釣りにおすすめ

用途カウントダウンの高比重Verでより深く、より遠くへ! 高比重アバシ素材&専用ウェイトマテリアルで圧倒的な飛距離を実現!HPHC ホログラムピンクヘッドチャートタイプシンキングサイズ(cm)5ウエイト6(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする