カウントダウン エリート CDE35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GDGR ギルディッドゴールドレッド 注文コード11535986 品番GDGR ギルディッドゴールドレッド
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。

その他【ランニングデプス】0.9m GDGR ギルディッドゴールドレッド タイプシンキング サイズ(cm)3.5 フックTwo No16 対象バス、シーバス、トラウト ウエイト4(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする