曜日別特売
GDGS ギルディッドゴールドシャッド カウントダウン エリート CDE35 ラパラ・ジャパン 11535995

GDGS ギルディッドゴールドシャッド カウントダウン エリート CDE35 ラパラ・ジャパン 11535995
GDGS ギルディッドゴールドシャッド カウントダウン エリート CDE35 ラパラ・ジャパン 11535995
GDGS ギルディッドゴールドシャッド カウントダウン エリート CDE35 ラパラ・ジャパン 11535995

カウントダウン エリート CDE35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GDGS ギルディッドゴールドシャッド注文コード11535995品番GDGS ギルディッドゴールドシャッド
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。

その他【ランニングデプス】0.9mGDGS ギルディッドゴールドシャッドタイプシンキングサイズ(cm)3.5フックTwo No16対象バス、シーバス、トラウトウエイト4(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする