シャッドラップ SR7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 FT ファイアタイガー 注文コード11536756 品番FT ファイアタイガー
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「ラパラルアー最高傑作の一つ、シャッドラップ」 オリジナル・フローティング、カウントダウンに並び、ラパラルアーの最高傑作と称されるシャッドラップ。その理由は極上のスイミングアクションに他なりません。リトリーブと同時に急潜行し、ナチュラルな泳ぎでターゲットを誘います。どんなに低活性でも、そしてどんなに頑固な魚でも、シャッドラップが目の前を通過すれば意地を張ることなどできません。ただ巻き、トゥイッチ、ジャークなど様々なアクションに対応します。

その他【ランニングデプス】1.5-3.3m FT ファイアタイガー タイプフローティング サイズ(cm)7 フックTwo No5 ウエイト8(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする