シャッドラップ エリート SRE55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GDCO ギルディッドチャートリュースオレンジベリー 注文コード11536869 品番GDCO ギルディッドチャートリュースオレンジベリー
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

*ラパラプレミアムバルサ *従来のシャッドラップに比べて、よりクランクベイトの特性に寄せたルアー *飛距離が約20%向上し、広範囲にキャストが可能になった *貫通ワイヤー搭載 *VMC製ブラックニッケルフック採用 *再生紙を使ったエコパッケージ

用途「傑作シャッドラップがエリートシリーズで新登場!」 ラパラプレミアムバルサ採用。ただ巻き、トゥイッチ、ジャークなど様々なアクションに対応。従来のSR7に比べて飛行姿勢が安定し、飛距離が約20%アップ。スローライジング仕様で魚にアピール。環境問題に配慮したエコパッケージ。 その他【ランニングデプス】2.4-2.7m GDCO ギルディッドチャートリュースオレンジベリー タイプフローティング サイズ(cm)5.5 フックTwo No8 対象バス、シーバス、根魚、トラウト等 ウエイト7(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする