フローター エリート FE85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GDCY ギルディッドチャートリュースヤマメ 注文コード11537088 品番GDCY ギルディッドチャートリュースヤマメ
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

*ラパラプレミアムバルサ使用 *ウォブンロールアクション *高強度ステンレスプレート貫通ワイヤー *高速リトリーブから低速リトリーブまで幅広く対応 *低重心で飛行バランスが優れているので飛距離が抜群 *環境問題に配慮したエコパッケージ

用途長年の経験と最新技術を結集したバルサRapalaの最高傑作 その他【ランニングデプス】0.9-1.2m GDCY ギルディッドチャートリュースヤマメ タイプフローティング サイズ(cm)8.5 対象バス、シーバス、ビッグトラウト等 ウエイト6.5(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする