曜日別特売
GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228

GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228
GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228
GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228
GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228
GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228
GDYM ギルディッドヤマメ フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパン 11537228

フローター エリート FE85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GDYM ギルディッドヤマメ注文コード11537228品番GDYM ギルディッドヤマメ
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

*ラパラプレミアムバルサ使用 *ウォブンロールアクション *高強度ステンレスプレート貫通ワイヤー *高速リトリーブから低速リトリーブまで幅広く対応 *低重心で飛行バランスが優れているので飛距離が抜群 *環境問題に配慮したエコパッケージ

用途
長年の経験と最新技術を結集したバルサRapalaの最高傑作
その他【ランニングデプス】0.9-1.2(m)GDYM ギルディッドヤマメタイプフローティングサイズ(cm)8.5対象バス、シーバス、ビッグトラウト等ウエイト6.5(g)
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする