SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11542696
品番
SUA40IC-V12
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モーター
S9I40GCL-V12