スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11542870 品番 SUA9I90GDH-V12
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
出力(kW)0.09 電圧(V)200 電源単相 取付角寸法(mm)90 コンデンサ容量(μF)7 起動トルク(N・m)0.55 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11542854
2023-04-11
用途:
貝の洗浄機の金属ブラシ回転部駆動用
サービス業

貝に付着しているフジツボを除去する装置で回転する金属ブラシの駆動用に使用しました。
回転速度の条件出しが必要で今回のスピードコントロールモーターを使用しました。モーターの出力は90Wですが、二つのブラシの回転には十分で適切な条件を出すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする