SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543658
品番
S9I40GDL-S12
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
適合
【コントローラー】SRD02
質量(kg)
2.42
コンデンサ容量(μF)
2.5
起動トルク(N・m)
0.18
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)
対応