インダクションモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100 コンデンサ容量(μF)25 注文コード11543737 品番S9I90GCH
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電源・電圧・コンデンサ容量など6種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電圧(V)100 電源単相 取付角寸法(mm)90 質量(kg)2.93 コンデンサ容量(μF)25 起動トルク(N・m)0.5 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする