SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543807
品番
S9I90GDH-V12
参考基準価格(税別)
¥30,530
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
適合
【コントローラー】SUA90ID-V12
質量(kg)
3.53
コンデンサ容量(μF)
7
起動トルク(N・m)
0.55
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)
対応