SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
200
注文コード
11543816
品番
S9I90GUH
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・コンデンサ容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
三相
取付角寸法(mm)
90
質量(kg)
2.93
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S
RoHS指令(10物質対応)
対応
起動トルク(N・m)(50/60Hz)
01.06/0.89