SPG
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
200
注文コード
11544498
品番
S9R40GDL-T
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電源
単相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)
0.28
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
コンデンサ容量(μF)
3.5
質量(kg)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応