画像準備中

スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11550287 品番ASV120F-M3-04K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。

使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11550287 ASV120F-M3-04K 11550271 ASV120F-M3-04 スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜) SMC スピードエキゾーストコントローラ (ASV〜) SMC 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする