※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1001F-01 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100〜) SMC 11551312 AS1001F-01 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100〜) SMC 11551312

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径Φ1/8インチ 注文コード11551312 品番AS1001F-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は適合チューブ外径・接続口径など71種類から選べます 他の種類を見る

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

寸法D1(mm)8.4 寸法D2(mm)10 寸法D3(mm)- 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)4.5 寸法L3(mm)23.5(最大)、20.7(最小) 寸法L4(mm)- 寸法L5(mm)- 寸法M(mm)- 寸法M1(mm)12.7 寸法d(mm)1/8インチ 適合チューブ外径Φ1/8インチ 仕様ワンタッチ管継手付 種別インラインタイプ 質量(g)6 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 有効断面積(mm2)1.5 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値) ニードル回転数8 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください) パネルカット寸法(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11551312 AS1001F-01 36338303 AS1002F-01 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100〜) SMC 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100〜) SMC 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36338382
2015-02-17
用途:
高圧ボンベ周辺設備配管用
有限会社花善 様

HP内写真では確認できなかったのですが、また当方の確認不足もあったかと思いますがニードルつまみが小さいです。配管等は問題ありませんが、調節の段階でつまみにくいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする