廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-801SC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11556895
品番
IRB-808SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
10
寸法L(mm)
8
仕様
スリ割幅×深さ/1.80×2.00
材質
黄銅
ピッチ(mm)
1.0(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
8