接続口径1/4
制御方式メータアウト
ねじの種類Uni
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
オプション(N) 無電解ニッケルメッキ付
形状ユニバーサル
タイプメーターアウト
適合チューブ外径(Φmm)6
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ロックナット(-) ロックナット六角