廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付長・寸法D
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
25
寸法D(Φmm)
12
注文コード
11564963
品番
NB-625YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
12
取付長(mm)
25
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)