SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11580502
品番
AS600-10
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
質量(kg)
0.7
接続口径
Rc1
CADデータダウンロード