フルサイズ製品本体(全面)

直流安定化電源

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)650 注文コード11588529 品番PWX750HF
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は定格出力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源
PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。
さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。
LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。
また入力電源電圧も85V 〜 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。

付属品ACケーブル1本、OUTPUT 端子カバー1組、 PWX750MHF,PWX750HF:M5ねじセットM5×2組(ボルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ)、シャシ接続線1本、J1コネクタプラグキット1セット(ハウジング1個、コネクタ1個、プラグ1個、ストレインリリーフ1個、クリップ2個、ねじ2種類×2個)パッキングリスト1部、クイックリファレンス和文1部、英文1部、安全のために1冊、China RoHSシート1部、CD-ROM1枚 仕様●接地極性:負接地、または、正接地可能●設定可能最大内部抵抗値 Rint(max)[Ω]:185.7 質量(kg)約7.5 電圧(V)対接地電圧:±800 max 定格出力電流(A)3.5 冷却方式ファンによる強制空冷 高度(m)(環境条件)2000まで 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ 動作温湿度範囲0℃〜+50℃/20%RH〜85%RH(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃〜+60℃(MLのみ-20℃〜+70℃)/90%RH以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT) 入力周波数(Hz)47〜63 突入電流(A)MAX:70以下 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422.8(485)×500(580)×43(44) 最大出力電力(W)750 定格出力電圧(V)650 効率74%以上(定格負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする