NB-525PGC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GC-Nシリーズ 廣杉計器 11592385

NB-525PGC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GC-Nシリーズ 廣杉計器 11592385
NB-525PGC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GC-Nシリーズ 廣杉計器 11592385

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GC-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)取付長(mm)25注文コード11592385品番NB-525PGC-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法D(Φmm)10寸法L(mm)25ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)25取付部おねじ種類丸形ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする