+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 11594041 品番 00030001050006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 ピッチ0.8 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:3.3 寸法m(mm)十字穴:4.9 呼び径dM5 頭部径dk(mm)9 長さl(mm)首下:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする