廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11596192
品番
PPW-0514-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
5.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
14
材質
ポリプロピレン
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.6
外径(Φmm)
14
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応