トラック荷台シート

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1シート デニム 注文コード11598356 品番KGS-2103 DENI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

トラック荷台シート。幅広や太いゴムでも通しやすいループ付き。
【2層タイプ】ポリエステル素材と防水加工の2層生地
【3層タイプ】ポリエステル素材、防水加工、フリース素材の3層生地

用途軽トラックの荷台シートに。雨除け・熱中症対策のタープやキャンプ・ピクニックでのレジャーシートとしても活躍。撥水 はっ水 防水 耐水圧10,000mmH2O 雨除け 熱中症対策 荷台 アウトドア キャンプ ピクニック ドライブ 収穫 材質表地:ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏地:ポリエステル100%トリコット/撥水、ハトメ:真鍮、バンド:ポリプロピレン デニム タイプ3層 寸法(m)約1.9×2.1 耐水圧(mmH2O)10000
注意
※ゴムロープは付属しておりません。
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。汚れは中性洗剤を使用し、手洗いしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
車の荷台のシート
九州アナリ 様 (建設業・工事業)

使用し始めて 1週間でボロボロに破れ 全く使い物になりません 今まで色々なシートを使ってきまっしたが こんなシートは初めてです。

1人が参考にしています
対象商品:
11598338
2025-06-12
用途:
車の荷台のシート
九州アナリ 様 (建設業・工事業)

使用しはじめて1週間で破れて使い物にならなくなりました 今まで色々なシートを使って来ましたが こんなシートは初めてです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする